Beli Waterpass 1 Meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Akatsuki MFG (KOD) Pengukur Kemiringan Digital (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Akatsuki MFG (KOD) Pengukur Kemiringan Digital (Waterpass Digital)
    atribut:
    • Material: Body:Aluminium, Bubble tube:Acrylic resin (PMMA)
    • Length (mm): 230
    • Height (mm): 56
    • Thickness (mm): 26
    • Magnet: 1 place
    • Accuracy of bubble tube: Within +-1.7mm/m = +-0.0984degrees
    • Accuracy of digital display part: +-0.05degrees(0degrees), +-0.2degrees (90degrees)
    • Power Source: Lithium coin-cell battery (CR2032) x 2 (included)
    • Bubble tube sensitivity (mm/m): 0.57 (0.0328°)
    • Purpose of Use: For inclination measurement.
  2. Sola Line Spirit Level (Waterpass Digital)
    52%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    Sola Line Spirit Level (Waterpass Digital)
    Deskripsi:
    Waterpass Line Spirit LevelCHARACTERISTICS> Compact, lightweight, handy> Resistant against water, heat and cold> Break-resistant acrylic tube vials> Practical V-grooveAPPLICATIONS> Horizontal measurement
    atribut:
    • Type: UZ 8
    • Art No.: 1431020
    • Dimension: 24 x 13 mm
    • Material: ABS Plastic
    • Measuring Surface: V-groove
  3. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  4. Sola Waterpass Electronic Inclination
    Mulai

    Rp9.999.900

    Sola Waterpass Electronic Inclination
    Deskripsi:
    Waterpass Electronic Inclination Fitur- Mengukur toleransi Solatronic module:0,05° pada 0° dan 90°0,1° antara 1° dan 89°- Display pengukuran dapat diatur dalam bentuk derajat, % dan mm/m- Fungsi "Hold" Dapat Digunakan Untuk menyimpan hasil pengukuran dan ketika mengganti sudut- Panduan sinyal suara switchable yang dapat digunakan ketika berada di tempat yang gelap- Ketika mengukur dalam kondisi terbalik, display juga dapat dibalik sehingga memudahkan melihat hasil pengukuran- Robust ferrite pole-shoe magnets untuk pegangan yang kuat Dapat Digunakan Untuk- Pengukuran horisontal- Pengukuran vertikal - Pengukuran sudut/kemiringan
    atribut:
    • Type: ENWM 60
    • Art No.: 1235801
    • Dimension: 59 x 27 mm
    • Length: 600 mm
    • Color: Silver
    • Measuring Surface: Anodized
    • Max. Measuring Tolerance: 0.50 mm/m (0.029 Degree)
    • End caps: 1-c + 2-c
  5. Sola Waterpass Inclination
    Mulai

    Rp3.699.900

    Sola Waterpass Inclination
    Deskripsi:
    Waterpass Inclination Fitur- Robust ferrite pole-shoe magnets untuk pegangan yang kuat- Dimensi sudut yang akurat dan dapat disesuaikan- Pengukuran yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih akurat melalui vial SOLA FOCUS yang dipatenkan- Vial kotak akrilik anti pecah yang dijamin menempel selama 30 tahun- Yang dapat diukur dengan alat ukur bundar:1. Derajat sudut 4 x 90°2. Gradien 0 – 100%3. Rasio kemiringan Dapat Digunakan Untuk- Pengukuran horizontal- Pengukuran vertikal- Pengukuran sudut/kemiringan
    atribut:
    • Dimension: 50 x 23 mm
    • Color: Gold
    • Measuring Surface: Anodized
    • Special Characteristic: Circular acrylic disk
    • Magnet: Ferrite pole shoe
    • End caps: 1-c
  6. Sola Waterpass Plastik
    Mulai

    Rp459.900

    Sola Waterpass Plastik
    Deskripsi:
    Waterpass Plastik Fitur- Tidak ada tanda - tanda abrasi pada ubin dan periuk porselen- Tahan air, panas dan dingin- Ringan, dapat ditekuk- Vial akrilik anti pecah dengan kaca pembesar (+20%) yang dijamin menempel selama 30 tahun- Dalam kondisi cahaya yang minim, hasil pengukuran dapat dilihat dengan bantuan lampu SOLA Dapat Digunakan untuk- Pengukuran horisontal- Pengukuran vertikal
    atribut:
    • Type: P 40
    • Art No.: 1410501
    • Dimension: 53 x 24 mm
    • Length: 400 mm
    • Color: Red
    • Measuring Surface: ABS Plastic
    • Measuring Tolerance: 1.00 mm/m (0.057 Degree)
  7. Kennedy Box Profilespirit Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp289.900

    Kennedy Box Profilespirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    Lightweight aluminium body with powder coat finish. 1 horizontal, 2 plumb vials. Shock absorbing end caps. Milled working faces for precise measurement. Accuracy: 0.75mm/m Available in sizes: 600mm/24 Inch, 900mm/36 Inch, 1000mm/40 Inch, 1200mm/48 Inch, 1500mm/60 Inch
    atribut:
    • Body Color: Red
    • Vial Type: Horizontal Vertical
    • Body Material: Aluminium
    • Finish/Coating: Powder Coat Finish
    • Vial Material: Acrylic
    • Vial Visibility: Front Viewing Top Viewing/Upside-down Viewing
  8. KOD Aluminium Level (Waterpass)
    46%
    Mulai

    Rp199.900

    KOD Aluminium Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    -Equipped with a half-cylindrical vial that has lens effect for larger view.-The red x black version of the long sellingL-270 aluminum level.-With the precision correction mechanism.-Adjustment method: Please adjust horizontal/vertical precision using tor-For carpenter works, installation of machines, drainage/electrical construction, or other overall works.
  9. STS Spirit Level (Waterpass)
    63%
    Mulai

    Rp269.900

    STS Spirit Level (Waterpass)
    atribut:
    • Material: Body:Aluminium, Bubble tube:Acrylic
    • Comments: 40'/2mm
    • Purpose of Use: Aid for holding the level staff and pole vertically.
  10. Sola Precision Spirit Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Sola Precision Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    Waterpass Presisi Fitur- Akurasi yang sangat tinggi dalam posisi standar dan terbalik- Rangka aluminium ekstra kuat untuk stabilitas maksimum- Berkat vial presisi yang sangat sensitif, sedikit kemiringan dapat terlihat dengan jelas- Pengukuran yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih akurat melalui vial SOLA FOCUS yang dipatenkan- Vial akrilik anti pecah dengan kaca pembesar (+60%) dan dijamin tidak akan bocor selama 30 tahun- Gagang terintegrasi agar waterpass dapat dipegang dengan nyaman Dapat Digunakan untuk- Pengukuran horisontal- Pengukuran vertikal
    atribut:
    • Type: HPL 75
    • Art No.: 1711001
    • Dimension: 100 x 25 mm
    • Length: 750 mm
    • Color: Silver
    • Measuring Surface: Anodized
    • Max. Measuring Tolerance: 0.30 mm/m (0.017 Degree)
    • End caps: 1-c
  11. Sola Spirit Level Magnetic (Waterpass)
    Mulai

    Rp869.900

    Sola Spirit Level Magnetic (Waterpass)
    Deskripsi:
    Waterpass AZRMwith Specification:> 590 g/m> Magnetic> Acryclicblock
    atribut:
    • Dimension: 50 x 22 mm
    • Guarantee: 30 years
  12. Sellery Spirit Level (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    Sellery Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    > Aluminium case> 3 Vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfaces
    atribut:
    • Vials: Level/45 degrees/Plumb
    • Material: Aluminium case
  13. TRUSCO Box type Aluminium Level (Waterpass)
    43%
    Mulai

    Rp449.900

    TRUSCO Box type Aluminium Level (Waterpass)
    atribut:
    • Material: Body:Aluminium, Bubble tube:Acrylic resin (PMMA)
    • Length (mm): 900
    • Height (mm): 50.5
    • Thickness (mm): 19
    • Accuracy: Within +-1.5mm/m = +-0.0859degrees
    • Sensitivity: 0.5mm/m = 0.0286degrees
    • Purpose of Use: For horizontal/vertical measurement.
  14. TRUSCO Aluminium Level (Box Type) (Waterpass)
    42%
    Mulai

    Rp399.900

    TRUSCO Aluminium Level (Box Type) (Waterpass)
    atribut:
    • Thickness (mm): 19
    • Height (mm): 50.5
    • Sensitivity: 0.5mm/m=0.0286Degrees
    • Purpose of Use: For inclination measurement.
  15. Sola Waterpass Die Cast
    Mulai

    Rp1.999.900

    Sola Waterpass Die Cast
    Deskripsi:
    Waterpass Die Cast Fitur- Akurasi yang sangat tinggi dalam posisi standar dan terbalik- Waterpass die-cast aluminium yang sangat kokoh, dilengkapi dengan milled measuring surface- V-groove untuk scaffolding dan pipa baja- Pengukuran yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih akurat melalui vial SOLA FOCUS yang dipatenkan- Vial akrilik anti pecah dengan kaca pembesar (+60%) dan dijamin tidak akan bocor selama 30 tahun- Dalam kondisi cahaya yang minim, hasil pengukuran dapat dilihat dengan bantuan lampu SOLA- Magnet neodymium yang kuat untuk gaya adhesi yang tinggi Dapat Digunakan Untuk- Pengukuran horisontal- Pengukuran vertikal - Pengukuran sudut/kemiringan
    atribut:
    • Type: MM 5 25
    • Art No.: 1331201
    • Material: Aluminium Die-Cast
    • Measuring Tolerance: 0.50 mm/m (0.029 Degree)
    • Measuring Surface: Milled, V-groove
    • Magnet: Neodymium
  16. Sola Spirit Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp559.900

    Sola Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    Waterpass ASXwith Specification:> 520 g/m> Acryclicblock> Exact
    atribut:
    • Dimension: 50 x 22 mm
    • Guarantee: 30 years
  17. Ebisu Diamond Digital Level (Waterpass Digital)
    47%
    Mulai

    Rp4.799.900

    Ebisu Diamond Digital Level (Waterpass Digital)
    Deskripsi:
    Usage:Horizontal, vertical, rising, angle, gradient measurements.
    atribut:
    • Length (mm): 600
    • Thickness (mm): 26
    • Height (mm): 60.5
    • Weight (g): 748
    • Vial Sensitivity: 0.35mm/m=0.0201degree
    • Purpose of Use: For measurement of horizontal, vertical, rising, angle, or slope.
  18. TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    TEKIRO Feeler Gauge Perkakas Tangan adalah feeler gauge yang berfungsi sebagai pengukur ketebalan atau kerenggangan celah yang sangat kecil dan akurat serta digunakan pada saat melakukan penyesuaian tappets pada mobil & motor, pemotong rumput, dan alat-alat yang menggunakan penggerak berbahan bakar bensin lainnya. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Measurement Range (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
    • Length (mm): 100
    • Material: Chrome Vanadium
    • Number of Leaves: 13
    • Set Contents (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
  19. Sellery Spirit Level Torpedo Level (Waterpass)
    36%
    Mulai

    Rp79.900

    Sellery Spirit Level Torpedo Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    > Strong rubber magnet base> 3 vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfaces
    atribut:
    • Length: 229 mm (9 inch)
    • Vials: Level/45 degrees/Plumb
Daftar Harga Waterpass 1 Meter Terbaru November 2026
Akatsuki MFG (KOD) Pengukur Kemiringan Digital (Waterpass Digital)Rp2.999.900
Sola Line Spirit Level (Waterpass Digital)Rp41.900
KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Rp509.900
Sola Waterpass Electronic InclinationRp9.999.900
Sola Waterpass InclinationRp3.699.900
Sola Waterpass PlastikRp459.900
Kennedy Box Profilespirit Level (Waterpass)Rp289.900
KOD Aluminium Level (Waterpass)Rp199.900
STS Spirit Level (Waterpass)Rp269.900
Sola Precision Spirit Level (Waterpass)Rp3.599.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)